NORATEL FINLAND - Säästömuuntaja - A193-154P 230/115V 1000VA

Noratel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu näennäisteho:

1000 VA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii turvamuuntimeksi - ei

  • Ensiöjännite 1 - 110...110 V

  • Toisiojännite 1 - 0...110 V

  • Mitoitettu näennäisteho - 1000 VA

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703451003099

Sähkönumero

8471060

Toimittajan tuotenumero

4-058-144154

Tukkuerä

1

Sopii turvamuuntimeksi:

ei

Ensiöjännite 1:

110...110 V

Toisiojännite 1:

0...110 V

Mitoitettu näennäisteho:

1000 VA

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Sopii erotusmuuntimeksi:

ei

Ensiöjännite 2:

127...127 V

Ensiöjännite 3:

225...225 V

Ensiöjännite 4:

235...235 V

Oikosulkukesto:

ei

Mahdollista asentaa piirilevylle:

ei

Rengassuoja:

ei

Säästömuuntaja, 1000VA, 0-110-127-225-235V, IP44



Tyyppi A-P – Säästömuuntaja kiinteä asennus, koteloitu IP44
1-vaiheinen säästömuuntaja jännitteenmuuntamiseksi 400V:sta230V:iin, 230V:sta 110V:iin taipäinvastoin. Muuntaja on valettu ja muovikoteloitu, mikäestää lian ja kosteuden tunkeutumisen muuntajaan.Lasiputkisulake suojaa oikosululta ja lämpösulake toimiiylikuormitussuojana seinäasennukseen.