NORATEL FINLAND - Suojaerotusmuuntaja - 3-VAIHEMUUNTAJA 3LT20 12,5kVA

Noratel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Ensiöjännite 1 - 400...400 V

  • Mitoitusteho - 12500 VA

  • Toisiojännite 1 - 400 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP23

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703451016990

Sähkönumero

8470107

Toimittajan tuotenumero

8-040-012001

Tukkuerä

1

Vaiheiden lukumäärä:

3

Ensiöjännite 1:

400...400 V

Mitoitusteho:

12500 VA

Toisiojännite 1:

400 V

Kotelointiluokka (IP):

IP23

Laajennettava:

ei

Rengassuoja:

ei

Mahdollista asentaa piirilevylle:

ei

3LT20-400/400-12,5kVA Dyn11-23 47-63Hz Al



Tyyppi 3LT-23 Koteloitu 3-vaihe muuntaja. Täyttää normin EN61558-2-4 ja siten suojaerotusmuuntajalle asetetut vaatimukset. Muuntajassa on erilliset ensiö- ja toisiokäämit ja se muodostaa ”uuden” verkon, jossa mahdolliset maasulut on eliminoitu. Kotelointiluokka vakiona on IP23. Käyttökohde: Muuntaja on tarkoitettu kohteisiin, joissa tarvitaan jännitteen nostamista tai laskemista tai kun muuntajan pitää toimia suojaerotusmuuntajana. Esimerkkejä käyttökohteista ovat sähkömoottorit, kompressorit, jäähdytys-järjestelmät, pesuautomaatit ja IT- tai TN-S verkon muodostaminen. Erikoismalleja voidaan valmistaa tilauksesta kuten: muuntajat eri jännitteille ja taajuuksille, staattinen suoja ensiön ja toision välille, erilaiset säädöt ja väliulosotot, pyörät, kaapelikengät ja liitännät, kotelointiluokat jne