WEIDMÜLLER - Tarvike - YHDYSKISKO TCC 12.8/26 BL

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

26
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot51

Virtakiskon etäisyys:

12.8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.4 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 13.1 mm

  • Maksimimitoitusvirta - 17.5 A

  • Napojen lukumäärä - 26

  • Leveys - 323.4 mm

  • Syvyys - 4.8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V009313

Toimittajan tuotenumero

2556460000

Tukkuerä

1

Korkeus:

13.1 mm

Maksimimitoitusvirta:

17.5 A

Napojen lukumäärä:

26

Leveys:

323.4 mm

Syvyys:

4.8 mm

Virtakiskon etäisyys:

12.8 mm

2556460000



TERMSERIES‑yhdyskiskot mahdollistavat modulaaristen ristikytkentöjen toteuttamisen ohjaus- ja liitinjärjestelmissä. Yhdyskiskoissa on enintään 51 napaa ja jopa 32 pistettävää liitäntäpistettä, jolloin potentiaalinjakelu voidaan mitoittaa täsmällisesti asennuskohteen vaatimusten mukaan. Liuskamateriaali on helposti katkaistavissa haluttuun pituuteen, mikä helpottaa kiskon sovittamista eri asennusleveyksiin.