WEIDMÜLLER - Tarvike - YHDYSKISKO TCC 6.4/51 RD

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

51
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot26

Virtakiskon etäisyys:

6.4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12.8 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 13.1 mm

  • Maksimimitoitusvirta - 17.5 A

  • Napojen lukumäärä - 51

  • Leveys - 323.4 mm

  • Syvyys - 4.8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V009316

Toimittajan tuotenumero

2556410000

Tukkuerä

1

Korkeus:

13.1 mm

Maksimimitoitusvirta:

17.5 A

Napojen lukumäärä:

51

Leveys:

323.4 mm

Syvyys:

4.8 mm

Virtakiskon etäisyys:

6.4 mm

2556410000

TERMSERIES‑yhdyskiskot mahdollistavat modulaaristen ristikytkentöjen toteuttamisen ohjaus- ja liitinjärjestelmissä. Yhdyskiskoissa on enintään 51 napaa ja jopa 32 pistettävää liitäntäpistettä, jolloin potentiaalinjakelu voidaan mitoittaa täsmällisesti asennuskohteen vaatimusten mukaan. Liuskamateriaali on helposti katkaistavissa haluttuun pituuteen, mikä helpottaa kiskon sovittamista eri asennusleveyksiin.