SCHNEIDER ELECTRIC - RC-suoja - LA4FRCF, RC-suoja, 50-110V AC

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Toiminto:

RC-elementti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaristori

Käyttöjännite 50 Hz:

50...110 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - RC-elementti

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Käyttöjännite 50 Hz - 50...110 V

  • LED-indikoinnilla - ei

  • Käyttöjännite 60 Hz - 50...110 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110273588

Sähkönumero

3782529

Toimittajan tuotenumero

LA4FRCF

Tukkuerä

70

Toiminto:

RC-elementti

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Käyttöjännite 50 Hz:

50...110 V

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöjännite 60 Hz:

50...110 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys F kontaktorin RC-suoja 50-110V AC

Tesys F -kontaktorin lisälohko

Pikakiinnikkeillä kiinnitettävä vaimenninyksikkö.

TeSys F -kontaktorit
  • Kaikki AC- ja DC-ohjausjännitteet
  • Ruuviliittimet kiskoille ja kaapelikengille
  • Helppo liityntä TeSys GV7-R -moottorisuojakatkaisijaan
  • Tarjoaa erittäin hyvän suorituskyvyn AC3- ja AC1-sovelluksissa
  • TeSys F -kontaktoreita voidaan käyttää oikosulkukoordinaatioden mukaisesti myös sulakkeiden ja Masterpact NW -ilmakatkaisijoiden kanssa
TeSys F AC3
  • Moottorisovelluksiin, jopa 450 KW / 400 V
  • Kaikenlaisten moottorien ohjaus normaaleissa tai vaativissa olosuhteissa
TeSys F AC1
  • Resistiivisiin sovelluksiin, jopa 2100 A/AC1
  • Esimerkiksi seuraaviin kohteisiin: tuuliturbiinit, UPS-sovellukset, taajuusmuuttajat ja pehmokäynnistimet, sähkönjakelu, induktiouunit jne.