TRADEFORCE - Vetojousi - Lasikuitu. 6mm, 50m + kehikko

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kannatustapa:

kotelo
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei ole

Pituus:

50 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 m

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpolyamidi (PA)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotteräs

Vetokahvan leveys/halkaisja:

6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöalue - asennusputki

  • Materiaali - muu

  • Kannan muoto - muu

  • Muoto - pyöreä

  • Väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6456543

Toimittajan tuotenumero

0001670012

Tukkuerä

1

Käyttöalue:

asennusputki

Materiaali:

muu

Kannan muoto:

muu

Muoto:

pyöreä

Väri:

keltainen

Kierrekiinnitys:

kyllä

Kannatustapa:

kotelo

Pituus:

50 m

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi

Vetokahvan leveys/halkaisja:

6 mm

Murtokuormitus:

200 kg

Kelan halkaisija:

600 mm

Kaapelinohjauspään halkaisija:

8 mm

Kierretty:

ei

Vetojousi, lasikuitu. 6mm,pituus 50m. Keltainen. Kehikossa. M5 kierretarvikkeille.

Vetojousi, lasikuitu. 6mm,pituus 50m. Keltainen. Metallikehikolla. Ensiluokkainen vetolanka. Erinomaisella työntövoimalla joten helppo asentaa. Helpompi käyttää, nopea säilyttää ja kestää pidempään. Soveltuu keskikokoisille putkille aina Ø90 mm asti. M5 kierre tarvikkeille.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan