SG ARMATUREN - Sähköinen lisätarvike - LINEAL S START KIT DALI MU

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

muu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muu

  • Väri - muu

  • Pituus - 140 mm

  • Leveys - 140 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703821178006

Sähkönumero

4130769

Toimittajan tuotenumero

8249044942

Tukkuerä

1

Materiaali:

muu

Väri:

muu

Pituus:

140 mm

Leveys:

140 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

55 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

0 mm

Lineal S Start kit Musta Liitäntäjohto 5x0,75mm² 2,5m Halogeeni vapaa

Lineal on modulaarinen järjestelmäratkaisu, jonka hyvin harkittu muotoilu mahdollistaa valaistuilla linjoilla tuotetun jatkuvan valon. Tehokas valaistusratkaisu optimoi visuaalisen mukavuuden ja valon laadun ja tekee Linealista ihanteellisen moniin kohteisiin, kuten toimistoihin, käytäviin ja auloihin tai koristevaloksi. Lineal on saatavana suoraan/epäsuorasti valaisevana riippuvalaisimena 3000 tai 4000 K lämpötilalla. Jokaista jatkuvaa linjaa varten tarvitaan yksi tai useampi suora viiva ja/tai kulma, aloitussarja ja etukalvo