SG ARMATUREN - Optinen lisätarvike - RAX 150 Huurrelasi IP44 MU

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

168 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Materiaali - lasi

  • Väri - musta

  • Pituus - 0 mm

  • Leveys - 0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021982126239

Sähkönumero

4156244

Toimittajan tuotenumero

212623

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Materiaali:

lasi

Väri:

musta

Pituus:

0 mm

Leveys:

0 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

12 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

168 mm

Karkaistu suojalasi RAX 150, Huurrelasi IP44 Musta



Karkaistu suojalasi Rax Soft 150 ja Rax Eco 150 -valaisimille. 

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan