SG ARMATUREN - Optinen lisätarvike - RAX 200 Kirkas lasi IP44 VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Läpinäkyvä:

kyllä

Halkaisija:

218 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Materiaali - lasi

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 0 mm

  • Leveys - 0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021982126246

Sähkönumero

4156245

Toimittajan tuotenumero

212624

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Materiaali:

lasi

Väri:

valkoinen

Pituus:

0 mm

Leveys:

0 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

12 mm

Läpinäkyvä:

kyllä

Halkaisija:

218 mm

Karkaistu suojalasi RAX 200, Kirkas lasi IP44 Valkoinen



Karkaistu suojalasi Rax Soft 200 ja Rax Eco 200 -valaisimille.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan