SG ARMATUREN - Alasvalo - Junistar Square DTW Ra>95 VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 13 W

  • Ulkohalkaisija - 94 mm

  • Uppoasennus - kyllä

  • Pinta-asennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

318 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7021989012511

Sähkönumero

4220778

Toimittajan tuotenumero

9012511

Tukkuerä

20

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

13 W

Ulkohalkaisija:

94 mm

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Korkeus/syvyys:

52 mm

Leveys:

94 mm

Pituus:

124 mm

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Junistar Square IsoSafe DimToWarm Valkoinen 550lm 2000-2800K Ra>95Vaihehimmennys 8W LED 69 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Avauskulma: 42°,Suora, Reflector

Junistar Square IsoSafe DimtoWarm on neliskanttinen tyylikäs alasvalo jonka värilämpötila muuttuu automaattisesti lämpimämmäksi tehoa laskettaessa ja kylmemmksi tehoa nostettaessa (2000K-2800K). DimToWarm toiminnolla saadaan aikaiseksi tunnelmallinen ja miellyttävä valaistus koteihin, vapaa-ajan asuntoihin, hotelleihin, ravintoloihin jne. Patentoitu 30 asteen kallistus kaikkiin suuntiin. Helpon asennuksen varmistaa iso kytkentärasia, vedonpoisto eri paksuisille kaapeleille ja TAM 16 putkelle sekä jämäkät runkomateriaalit ja kiinnitysjouset. Asennus normaalisti pyöreään 83mm halkaisijalta olevaan asennusreikään.