SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - LINEAL 2240 ETU profiilli MU

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Pituus - 2240 mm

  • Leveys - 38 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703821180467

Sähkönumero

4286435

Toimittajan tuotenumero

8249045080

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kansi

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Pituus:

2240 mm

Leveys:

38 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

4 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

0 mm

LINEAL 2240 FRONT BLINDPROFIL MUSTA

Lineal on Suspended on modulaarinen järjestelmäratkaisu, jonka tyylikäs muotoilu mahdollistaa valolinjoilla tuotetun laadukkaan valon. Lineal sarjalla voi tehdä useita erilaisiin ympäristöihin soveltuvia valaistusratkaisuja ja näyttäviä kokonaisuuksia. Yleisimpiä käyttökohteita käytävätilat, aulat, kauppakeskukset ja toimistot. Linealia voi käyttää myös yksittäisenä työpistevalaisimena. Moduuliratkaisun voi koostaa kolmesta eri mittaisesta valaisinrungosta sekä kulmakappaleista. Asennus Lineal sarjassa on tehty helpoksi. Tarvittavat osat koostuvat valaisinosasta, kiinnikesarjasta sekä rullalla tulevasta optiikasta. Suspended versio sisältää ylä- ja alavalon ja on asennettavissa ripustettuna.