LEDVANCE - LED-valoputki T5 - T5 FC55 EXT 21,5W/840 2GX13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
21.5...21.5 WVärilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 21.5...21.5 W
Valovirta - 3200...3200 lm
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 300 mm
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
175 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4099854300882
Sähkönumero
4935314
Toimittajan tuotenumero
4099854300882
Tukkuerä
10
Lampputeho:
21.5...21.5 W
Valovirta:
3200...3200 lm
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
300 mm
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
16.5 mm
Säteen kulma:
120...120 °
Valotehokkuus:
148 lm/W
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Jännitetyyppi:
DC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
3200 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
650...650 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
22 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LEDVANCE LED T5 FC EXTERNAL-tuoteperheen tuotteiden avulla voidaan tehdä DALI-valonohjaukseen soveltuva valaistus vaihdettavilla valonlähteillä. Erillinen DALI-himmennettävä virtalähde mahdollistaa myös LED-valoputkien käyttämisen keskusakustollisessa turvavalaistusjärjestelmässä.Tärkeimmät tekniset tiedot:Valovirta: 3200 lm (vastaa T5 FC 40/55 W) Kanta: 2GX13 Käyttö: Vain yhteensopivalla LEDVANCE LED-virtalähteellä Lampun jännite: 33 V Lampun virta: FC 40W: 500 mA; FC 55W: 650mA Värilämpötila: 4000 K Värintoistoindeksi: yli 80 Teho: 21,5 W Valotehokkuus: 148 lm/W Energiatehokkuusluokka: D Avauskulma: 120 D Mitat (Pituus/halkaisija): 300 x 16,5 mm Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C Käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C) Takuu: 5 vuotta