UTU - Potentiaalitasauskisko - MEB50-12 10x50x480 12 reikää

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:

12

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - pinta-asennuskiinnitys

  • Malli / Tyyppi - vain liitin

  • Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 12

  • Kosketuskiskon materiaali - kupari

  • Leveys - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438526003276

Sähkönumero

1904704

Toimittajan tuotenumero

MEB50-12

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

pinta-asennuskiinnitys

Malli / Tyyppi:

vain liitin

Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:

12

Kosketuskiskon materiaali:

kupari

Leveys:

50 mm

Eristin:

kyllä

Pituus:

480 mm

Räjähdystestattu versio:

ei

Korkeus:

85 mm

Liitinkiskon pintakäsittely:

käsittelemätön

Liittimen materiaali:

kupari

Liittimen pintakäsittely:

käsittelemätön

Potentiaalintasauskisko, 10x50x480, 12 reikää M10, kupari

Potentiaalitasauskiskoja käytetään kiinteistön sähkönjakelujärjestelmässä sähkölaitteiden ja kiinteistön muiden johtavien osien potentiaalitasausjohtimien yhdistämiseen. Potentiaalintasauskisko yhdistää esimerkiksi maadoitusjohtimet, sähköjärjestelmän metalliosat, metalliputket (vesi-, kaasu- ja lämmitysputket) sekä muut johtavat rakenteet maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelmään. Potentiaalintasauskiskot valmistetaan pinnoittamattomasta kuparista. Kiskoihin on valmiiksi kokoonpantu tarvittavat tukieristimet sekä M10 pultit tarvikkeineen maadoitusjohtimien kaapelikenkiä varten.