Etusivu

AIRAM - Ympärisäteilevä lamppu - ED90 840 6000lm E27 OP

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valovirta:

6000...6000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 lm

Pituus:

245 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot180 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot196 mm

Halkaisija:

90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 36...36 W

  • Valovirta - 6000...6000 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 245 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200310705

Sähkönumero

4810024

Toimittajan tuotenumero

A8EDAF

Tukkuerä

4

Lampputeho:

36...36 W

Valovirta:

6000...6000 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

245 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

90 mm

Säteen kulma:

360...360 °

Valotehokkuus:

167 lm/W

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Lamppumerkintä:

ED90

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

6000 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

149...182 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

C

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

36 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Opaali ellipsi-kupuinen purkauslampun korvaava led-lamppu 36W 4000K E27 6000lm 25000h 90x245mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

High power led

Airamin Pro led -malliston uudet high power ledit korvaavat perinteiset purkauslamput. Led-versioon vaihtamalla voit paitsi suojella ympäristöä välttämällä elohopeaa ja muita myrkyllisiä materiaaleja sisältävien lamppujen käyttöä, myös säästää jopa 75 % energiaa. Lampun ellipsinmuotoinen opaalikupu valaisee tasaisesti ja energiatehokkaasti. Saatavana on neljä erilaista E27-kantaista lamppumallia. Pitkä käyttöikä, 25 000 tuntia. Värilämpötila on 4000 K.
  • Erittäin pitkä polttoikä, 25 000 tuntia.
  • Täysi valontuotto heti, myös pakkasessa.
  • Värilämpötila 4000 K.
  • Hyvä värintoisto CRI > 80.
  • Jatkuva, tasainen spektri, ei värivääristymiä.
  • Ei UV- tai IR-säteilyä.
  • Ei elohopeaa.