AIRAM - Pollarivalaisin - IP44 E27 PCC RST H920

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

ruostumaton teräs

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

  • Rungon väri - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200284617

Sähkönumero

4546531

Toimittajan tuotenumero

A5PARB

Tukkuerä

2

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Rungon väri:

ruostumaton teräs

Korkeus/syvyys:

920 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Lampunpidin:

E27

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kotelon laatuluokka:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

1...10.5 W

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valonjako:

heijastin

Leveys:

160 mm

Pituus:

100 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Halkaisija:

100 mm

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Suojausluokka:

I

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

ei vaadita

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Park Bollard Pihapiirivalaisin IP44; SL I; LED, vaihdettava; Päättyvä; 3x2.5mm²; Kotelo rst; Väri rst; Suojus Läpinäkyvä muovi

Park Bollard

Selkeälinjaiset Park-pollarivalaisimet sopivat puutarhaan ja pihan kulkureiteille. Teräksiset lamellit valaisinkuvun sisällä ehkäisevät häikäisyä ja tuovat eloisuutta pelkistettyyn muotokieleen. Saat tasapainoisen kokonaisuuden yhdessä Park-seinävalaisimien kanssa. Lamppuvalinnalla voit vaikuttaa tunnelmaan ja valotehoon. Asenna yhdessä betonijalustan ja maatukisovitteen (4107058) avulla, tai valitse maatuki (4107104), jonka voit upottaa suoraan maahan.

  • Runko terästä, kupu polykarbonaattia.
  • Harjattu teräs ja harmaa.
  • Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm2.
  • Led lamppu maks. 10,5W A60 E27, ei sisälly pakkaukseen.
  • IP44.
  • Käyttöympäristön lämpötila -20 … 25 °C lamppusuositusten mukaan.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan