SCHNEIDER ELECTRIC - Liitosjohto - NSX BSCM Modbus SL johto 1,3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - muu
Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(4)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu
Kaapelityyppi - muu
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606487035534
Sähkönumero
3606105
Toimittajan tuotenumero
LV434222
Tukkuerä
1
Kategoria:
muu
Liitintyyppi, liitäntä1:
RJ45 8(4)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
muu
Kaapelityyppi:
muu
Ulkovaipan väri:
musta
Pituus:
1.3 m
Taittosuoja:
ei ole
Lukitusvipu:
ei
FR (fire retandant) -versio:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelityyppi:
1x4
AWG-koko:
26
Kytkentätapa:
1:1
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Modbus SL -johtoa käytetään ComPacT NSX -katkaisijan sisälle asennetun BSCM Modbus SL/ ULP -moduulin liittämiseksi Modbus-keskittimeen. Johdon toisessa päässä on RJ45-liitin kytkettäväksi Modbus-keskittimeen ja johdon toisessa päässä liitin BSCM Modbus SL/ULP -moduulin Modbus-liitäntään. Johdon sisällä on kierretyt parijohtimet 24 V DC tehonsyöttöä ja Modbus-signaaleja varten. Modbus SL -johdon pituus on 0,35m, 1,3m tai 3m.