WIBE GROUP    - Pystykulma Mita Flex - LM100 90° 600 R4 PC1 GRP

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Pystykulma Mita Flex - LM100 90° 600 R4 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tikashyllyn leveys:

600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn leveys - 600 mm

  • Kulma - 90°

  • Tikashyllyn korkeus - 100 mm

  • Suunnanmuutos - pystysuoraan nouseva

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321678035662

Sähkönumero

1455623

Toimittajan tuotenumero

MLF1491PC1

Tukkuerä

1

Tikashyllyn leveys:

600 mm

Kulma:

90°

Tikashyllyn korkeus:

100 mm

Suunnanmuutos:

pystysuoraan nouseva

Materiaali:

muu

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Kaaren muoto:

jaokekaari

Sivuprofiilin muoto:

levyprofiili

Sivuseinän perforointi:

ei

Väri:

harmaa

Sarana:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

7047

Mita Flex Pystykulma LM100 90° 600 R4 PC1 GRP

Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Pystykylma 90°, sisäpuolinen. Tikashyllyille joiden reunakorkeudet ovat 100 ja 150. Kulman kiinnitysypalat ja pultit AISI316L.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan