WIBE GROUP    - Asennuskisko Mita Flex - SC100-50/6 6m PC1 GRP

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Asennuskisko Mita Flex - SC100-50/6 6m PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

6000 mm

Leveys:

50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm

Korkeus:

100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot53 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 6000 mm

  • Profiilin muoto - U-profiili

  • Leveys - 50 mm

  • Materiaali - muu

  • Materiaalin laatu - lasikuituvahvisteinen muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321678035709

Sähkönumero

1455681

Toimittajan tuotenumero

MS4129PC1

Tukkuerä

1

Pituus:

6000 mm

Profiilin muoto:

U-profiili

Leveys:

50 mm

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi

Korkeus:

100 mm

Pinnan suojaus:

muu

Malli / Tyyppi:

yksiprofiilinen

Rei'ityksen tyyppi:

ei ole

Katkaistava:

ei

Väri:

harmaa

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

7047

Mita Flex Asennuskisko 100x50x6 6m PC1 GRP

Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Asennuskiskojen avulla voidaan rakentaa vahvoja, mutta samalla myös asennuksen aikana joustavia tukirakenteita ja yhteiskannakointeja mm. kaapelinousuissa ja kaapelihyllyjen asennuksissa.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan