WIBE GROUP    - Väliseinä Mita Flex - CT50 PC1 GRP

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Väliseinä Mita Flex - CT50 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Jakokorkeus:

30 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jakokorkeus - 30 mm

  • Malli / Tyyppi - L-profiili

  • Pituus - 3000 mm

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

  • Kiinnitysreiät - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321678034900

Sähkönumero

1455761

Toimittajan tuotenumero

MCT3755PC1

Tukkuerä

1

Jakokorkeus:

30 mm

Malli / Tyyppi:

L-profiili

Pituus:

3000 mm

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Kiinnitysreiät:

ei

Materiaali:

muu

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7047

Mita Flex Väliseinä CT50 PC1 GRP

Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Väliseinä, jolla voidaan jakaa levyhyllyllä olevat kaapelit eri segmentteihin.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan