TRADEFORCE - Ruuvitaltta - VDE PZ1 x 80

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ruuvausjärjestelmä:

Pozidriv PZ

Koko:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ruuvausjärjestelmä - Pozidriv PZ

  • Koko - 1

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Terän pituus - 80 mm

  • Kokonaispituus - 185 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268419233

Sähkönumero

6458117

Toimittajan tuotenumero

0001440009

Tukkuerä

12

Ruuvausjärjestelmä:

Pozidriv PZ

Koko:

1

Malli / Tyyppi:

suora

Terän pituus:

80 mm

Kokonaispituus:

185 mm

Eristetty:

kyllä

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kärjen halkaisija:

4.5 mm

Kädensijan grippi:

muu

Tarkkuusmalli:

ei

Neliö-/kuusiokara:

ei ole

Kädensijan materiaali:

muu

Karatyyppi:

pyöreä

Terän materiaali:

muu

Pyörimisenesto:

kyllä

Kiertyvä pää:

ei

Lyöntisuojalla:

ei

Terän pinnan suojaus:

muu

Läpikaralla:

ei

Pintakäsittelyterä:

muu

Paino:

44 g

Huippulaadukas ruuvitaltta Pozidriv PZ1 x 80, VDE sertifioinnilla. Madein Germany.
  • VDE E-slim Pozidriv ruuvimeisseli
  • PZ1 x 80
  • Ohuella 3 komponenttisella kädensijalla ja VDE sertifioitu
  • Kiertymisenesto
  • Kahvassa aukko esim. putoamisen eston kiinnittämiseski
  • Terä valmistettu Mo-V-teräksestä
  • Valmistettu Saksassa

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan