TRADEFORCE - Ruuvitaltta - Ruuvitalttasetti VDE 14-osaa

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Ruuvitaltta - Ruuvitalttasetti VDE 14-osaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Työkalujen kokonaismäärä:

14

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ruuvitalttojen määrä PH - 2

  • Ruuvitalttojen määrä PZ - 1

  • Ruuvitalttojen määrä ura - 6

  • Ruuvitalttojen määrä Torx - 3

  • Työkalujen kokonaismäärä - 14

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268419349

Sähkönumero

6458126

Toimittajan tuotenumero

0118150010

Tukkuerä

1

Ruuvitalttojen määrä PH:

2

Ruuvitalttojen määrä PZ:

1

Ruuvitalttojen määrä ura:

6

Ruuvitalttojen määrä Torx:

3

Työkalujen kokonaismäärä:

14

Terän materiaali:

muu

Kädensijan materiaali:

muu

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Kiertyvä pää:

kyllä

Eristetty:

kyllä

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Pakkaustyyppi:

muovilaatikko

Huippulaadukas 14-osainen ruuvitalttasetti, VDE sertifioinnilla. Made inGermany.

  • VDE E-slim vaihtokärkinen ruuvimeisselisetti, 14-osaa
  • 12 kpl SL/PH/PZ/TORX® kärkiä, pyöritys/tarkkuus korkki sekä 1 x E-smart kahva
  • Ruuvauskärjet: ura: 2,5 x 0,4 / 3,0 x 0,5 / 3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2
  • Ruuvauskärjet Phillips ja Pozidriv: PH 1 / PH 2 / PZ 2
  • Ruuvauskärjet TORX: T10 / T15 / T20
  • Kestävä säilytyslaatikko; Strongbox XL (230mm x 130mm x 56mm)
  • Ohuella 3 komponenttisella kädensijalla ja VDE sertifioitu
  • Kiertymisenesto
  • Kahvassa aukko esim. putoamisen eston kiinnittämiseski
  • Terä valmistettu Mo-V-teräksestä
  • Valmistettu Saksassa

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan