Etusivu

GLAMOX HEATING - Lämmitin kiinteä/siirrettävä - H30 H 14 DT Valkoinen

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

1042 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot474 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot589 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot704 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot762 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot870 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot934 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1050 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1280 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1394 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1450 mm

Korkeus:

370 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm

Lämpöteho:

1400 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1200 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2000 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova/seinämalli

  • Puhaltimella - ei

  • Tehokytkin - elektroninen

  • Leveys - 1042 mm

  • Korkeus - 370 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7040666920369

Sähkönumero

8136209

Toimittajan tuotenumero

X-692036

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova/seinämalli

Puhaltimella:

ei

Tehokytkin:

elektroninen

Leveys:

1042 mm

Korkeus:

370 mm

Syvyys:

90 mm

Väri:

valkoinen

Ohjelmoitava:

ei

Ajastimella:

ei

Malli / Tyyppi:

matala (30-50 cm)

Etuosan materiaal:

teräs

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Lämpöteho:

1400 W

Ritilän malli:

muu

Lämpöelementin materiaali:

alumiini

Poistoilma:

yläpuolella

Syöttöjännite:

220...240 V

Sähköinen liitäntä:

muu

Säätöpaneelin paikka:

yläpuolella

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Lämpötilan säätö:

5...35 °C

Paino:

6.5 kg

Jäätymissuoja:

ei

Suojausluokka:

II

Digitaalinäyttö:

kyllä

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

ei

Kulutuksenilmaisu:

ei

Itsesäätyvä:

kyllä

Avoimen ikkunan tunnistus:

kyllä

Kiskoasennus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

H30 H 14 DT - valkoinen RAL9016. 1400W, 230V, IP20, h: 370mm Paneelilämmitin H30 H 1400W, 230V, IP20, h: 370mm. Design-lämmitin digitaalisella termostaatilla. Maadoitettu. Ohut ja ajaton muotoilu, helppo asentaa ja luotettava termostaattitoiminto digitaalisella näytöllä. Sisäänrakennettu päivä- ja yösäästötoiminto. Viikko-ohjelma. Suojattu ylikuumenemiselta. 5 vuoden takuu.