SCHNEIDER ELECTRIC - Pistorasia Artic - 2S/16/IP44 1X PPJ VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pistorasioiden määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Pistorasioiden määrä - 2

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Ylijännitesuojaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

12 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606486888391

Sähkönumero

2400165

Toimittajan tuotenumero

WDE0400081

Tukkuerä

5

Asennustapa:

pinta-asennus

Pistorasioiden määrä:

2

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

88 mm

Laitteen korkeus:

75 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

4

Merkinantolampulla:

ei

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Saranoitu kansi:

kyllä

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9010

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

kyllä

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Juontava 0-napa:

ei

Suojamaadoitus:

maadoituskynnet

Läpivientien määrä:

2

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

Vaihe-erotellut pistorasiat:

ei

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Artic Pinta IP44 2-osainen pistorasia jousiliitos valkoinen

Artic Pinta - Sähköasennuskalusteet
Ammattilaisten arvostamat Artic IP44 pinta-asennettavat sähköasennuskalusteet on suunniteltu erityisesti Pohjolan vaativiin olosuhteisiin, ja ne soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön sekä teollisuusympäristöihin.

Artic Ip44 2-pistorasia saatavilla nyt myös jousiliittimellä varustettuna. Uudistetut ergonomiset vapautuspainikkeet helpottavat johtojen irrottamista. Kartion muotoiset asennusreiät helpottavat johtojen asettamista liittimiin.

Tuotteen ominaisuudet:
  • Kestävyys ja luotettavuus: Suojamaadoitetut, pinta-asennettavat IP44 2-pistorasiat turvasuluin (89 mm x 75 mm x 48 mm, 16 A 250 V) tarjoavat erinomaisen suojan vaativissa ympäristöissä.
  • Monipuolisuus: Soveltuvat erinomaisesti sekä teollisuusympäristöihin että kotikäyttöön, ja ovat saatavilla sekä ruuvi- että jousiliittimin.
  • Käyttäjäystävällisyys: Pistorasian kansi taittuu yli 180° ylöspäin, jolloin isot muuntajilla varustetut töpselit mahtuvat helposti paikalleen. Kansi on myös suunniteltu kestämään kolhuja ja vääntelyä jopa pakkasessa.
Valitse Artic pinta sähköasennuskalusteet, kun arvostat laatua, kestävyyttä ja toiminnallisuutta.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan