AIRAM - Vakiolamppu - LED R7S 827 2000LM 118mm

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

118 mm

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 15...15 W

  • Valovirta - 2000...2000 lm

  • Kanta - R7s

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 118 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

112 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200312372

Sähkönumero

4714123

Toimittajan tuotenumero

A7LER2

Tukkuerä

10

Lampputeho:

15...15 W

Valovirta:

2000...2000 lm

Kanta:

R7s

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

118 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

29 mm

Säteen kulma:

330...330 °

Valotehokkuus:

133 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

muu

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

114...114 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

15 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Opaali led-lineaarilamppu 15W 2700K R7S 2000lm 15000h 29x118mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Linear led R7s

Korvaavat led-lamput vanhojen lineaarihalogeenilamppujen tilalle. Saatavissa kaksi eri kokoa ja yksi himmennettävä malli. Led-linear -lamput R7s-kannalla soveltuvat käytettäväksi valonlähteinä esimerkiksi erilaisissa valonheittimissä. Ne ovat tehokkaita ja energiaa säästäviä lamppuja. Siksi ne ovat omiaan käyttökohteissa, joissa tehokasta valoa tarvitaan pitkiä aikoja, kuten esim. remontoidessa. Tuotteet on pakattu pahvipakkauksiin.

  • R7s-kanta.
  • Värilämpötila 2700 K.
  • Saatavilla sekä ei himmennettävä että himmennettävä vaihtoehto.
  • Pitkä polttoikä 15 000 tuntia.
  • Välitön syttyminen ja täysi valontuotto heti, myös pakkasessa.
  • Välkkymätön valo.
  • Hyvä värintoisto CRI > 80 Jatkuva tasainen spektri, ei värivääristymiä.
  • Ei UV- tai IR-säteilyä.
  • Eivät sisällä elohopeaa.
  • Tehokasta valoa kohteeseen, avauskulma 330°.
  • Kolmen vuoden takuu.