TRADEFORCE - Sähköteippi vinyyli - 19mmx20mx0,15mm, punainen

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Sähköteippi vinyyli - 19mmx20mx0,15mm, punainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

19 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm

Väri:

punainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea

Pituus:

20 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 19 mm

  • Materiaali - PVC

  • Väri - punainen

  • Eristävä - kyllä

  • Kaksipuoleinen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268406219

Sähkönumero

6011015

Toimittajan tuotenumero

0001280012

Tukkuerä

10

Leveys:

19 mm

Materiaali:

PVC

Väri:

punainen

Eristävä:

kyllä

Kaksipuoleinen:

ei

Pituus:

20 m

Paksuus:

0.15 mm

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Jälkivalaiseva:

ei

Itsestäänsammuva:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-10...90 °C

Itsekiinnittyvä/-sulautuva:

ei

Sopii suurjännitteelle:

ei

Vulkanoituva:

ei

Magneettinen:

ei

Itseliimautuva kangasteippi:

ei

Palosuojattu sähköteippi. 600 V. Käyttöalue: -10°C-90°C. Nauha 0,15 mmpaksu.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan