TRADEFORCE - Akku lyijy suljettu - Suljettu AGM 12V 2.3Ah V0

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitin:

Faston 4,8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotnaarasliitin M5

Kapasiteetti 20 h:

2.3 Ah
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.1 Ah
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 Ah

Palokestävyys UL94 mukaan:

V0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotHB

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Tyyppi - paikallinen

  • Liitin - Faston 4,8

  • Pituus - 178 mm

  • Leveys - 34 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268404741

Sähkönumero

8707142

Toimittajan tuotenumero

0118780002

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Tyyppi:

paikallinen

Liitin:

Faston 4,8

Pituus:

178 mm

Leveys:

34 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

12 V

Kapasiteetti 15 h:

2.2 Ah

Kapasiteetti 20 h:

2.3 Ah

Käyttökohde:

toistuva

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Soveltuu tietoliikenteelle:

ei

Kokonaiskorkeus:

67 mm

Paino:

0.95 kg

Käyttölämpötila:

-20...60 °C

Palokestävyys UL94 mukaan:

V0

Elinikä lämpötilassa 20°C:

5 a

Purkaussyklien lukumäärä DoD 100 %:

300

Purkaussyklien lukumäärä DoD 80%:

400

Purkaussyklien lukumäärä DoD 60%:

500

Purkaussyklien lukumäärä DoD 50%:

600

Akun jännite 12V, kapasiteetti 2.3Ah 20h purkausajalla. Mitat: pituus178mm, leveys 34mm, korkeus max. 67mm. Paloa hidastava kotelo,paloluokka UL94 V0. Elinikä 5 vuotta (Eurobatt@20°C). Liitin: Faston 4.8

  • UL 94 -standardi on tärkeä turvallisuusstandardi, joka määrittää muovimateriaalien syttyvyyden. Tämä testi, jonka on julkaissut Underwriters Laboratories, mittaa muoviosan kykyä sammuttaa tai levittää liekkiä syttymisen jälkeen.
  • UL 94 -standardi on erityisen tärkeä akkujen ja muiden sähkölaitteiden turvallisuuden kannalta, koska se auttaa varmistamaan, että käytetyt muovimateriaalit eivät levitä tulta ja että ne sammuvat nopeasti syttymisen jälkeen.
  • UL 94 -standardissa on useita luokkia, jotka määrittävät muovimateriaalien syttyvyyden eri olosuhteissa. Tässä ovat tärkeimmät luokat paremmuusjärjestyksessä:
  • 1. 5VA: Pystysuorassa näytteessä palaminen loppuu 60 sekunnissa, tippuminen ei ole sallittua, eikä levynäytteisiin saa muodostua reikiä. Tämä on tiukin ja turvallisin luokka.
  • 2. 5VB: Pystysuorassa näytteessä palaminen loppuu 60 sekunnissa, tippuminen ei ole sallittua, mutta levynäytteisiin voi muodostua reikiä.
  • 3. V-0: Pystysuorassa näytteessä palaminen pysähtyy 10 sekunnissa, eikä hiukkasten annetaan tippua pois.
  • 4. V-1: Pystysuorassa näytteessä palaminen pysähtyy 30 sekunnissa, eikä hiukkasten annetaan tippua pois.
  • 5. V-2: Pystysuorassa näytteessä palaminen pysähtyy 30 sekunnissa, ja palavien hiukkasten annetaan tippua pois.
  • 6. HB: Hidas palaminen vaakasuorassa näytteessä. Palonopeus on alle 76 mm/min paksuudella alle 3 mm tai palaminen pysähtyy ennen 100 mm.
  • Nämä luokat auttavat määrittämään, kuinka hyvin eri muovimateriaalit kestävät palamista ja kuinka turvallisia ne ovat eri käyttökohteissa. UL 94 -standardi on keskeinen osa turvallisuutta, erityisesti akkujen ja sähkölaitteiden valmistuksessa, missä paloturvallisuus on kriittistä.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan