ENSTO - Kaapelitien kansi - NCPS4560 Kansi 633x10x2000 Al

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kaapelitien kansi - NCPS4560 Kansi 633x10x2000 Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kannen leveys:

600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen leveys - 600 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269327066

Sähkönumero

1440413

Toimittajan tuotenumero

SYS-NCPS4560

Tukkuerä

20

Kannen leveys:

600 mm

Pituus:

2000 mm

Materiaali:

alumiini

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

alumiini

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Materiaalin paksuus:

1.5 mm

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Alumiininen suojakansi 4- ja 5-sarjaan, pituus 2m

NCPS Al suojakansi 4 ja 5 sarjaan
Alumiininen suojakansi, pituus 2m

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan