ENSTO - Kaapelitien kansi - DCP60 Kansi 628x80x3000 Al

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen leveys - 600 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269327509

Sähkönumero

1440458

Toimittajan tuotenumero

SYS-DCP60

Tukkuerä

30

Kannen leveys:

600 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

alumiini

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

alumiini

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Materiaalin paksuus:

1.5 mm

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Pölynsuojakansi DCP60 628X80X3000 Al

DCP Al pölynsuojakansi
Alumiininen pölynsuojakansi Systemal Presto NH0-5-sarjaan, pituus 3m

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan