ENSTO - X-kappale - NX550 X-kappale Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn korkeus - 150 mm
Tikashyllyn leveys - 500 mm
Sisäsäde - 600 mm
Tikashyllyn liitosleveys - 500 mm
Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269329107
Sähkönumero
1441667
Toimittajan tuotenumero
SYS-NX550
Tukkuerä
1
Tikashyllyn korkeus:
150 mm
Tikashyllyn leveys:
500 mm
Sisäsäde:
600 mm
Tikashyllyn liitosleveys:
500 mm
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Materiaali:
alumiini
Pienan tyyppi:
profiili ilman reikiä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
alumiini
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
5-sarja on suunniteltu jopa 12 m tukiväleille. 5-sarjan hyllyille sopivia ripustustapoja ovat portti- ja tukikiskoripustus sekä seinäkannakointi suoraan seinään tai kiskoilla. Huom! 5-sarjan tuotteista osa valmistetaan tilauksesta, tarkista toimitusaika.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan