SG ARMATUREN - Pinta-/ripustusvalaisin - FROSTA 480 VALK 3000K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Rungon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021982117015
Sähkönumero
4225568
Toimittajan tuotenumero
211701
Tukkuerä
2
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Rungon väri:
valkoinen
Frosta 480 Valkoinen 2290lm 3000K Ra>80 Vaihehimmennys
Frosta 480 on tyylikkäästi muotoiltu koristeellinen valaisin, jossa on himmeä suupuhallettu opaalilasidiffuusori kattoihin ja seiniin asennettavaksi. Se sopii suuriin koteihin sekä hotelleihin, ravintoloihin jne. Lasidiffuusori takaa täydellisen tasaisen valonjaon ja valoauran kattoon, ja valon voimakkuutta voidaan säätää ohjaimessa olevalla DIP-kytkimellä.Frosta on helppo asentaa, ja se sopii kaikkiin tavallisiin kattorasioihin.
Frosta 480 on tyylikkäästi muotoiltu koristeellinen valaisin, jossa on himmeä suupuhallettu opaalilasidiffuusori kattoihin ja seiniin asennettavaksi. Se sopii suuriin koteihin sekä hotelleihin, ravintoloihin jne. Lasidiffuusori takaa täydellisen tasaisen valonjaon ja valoauran kattoon, ja valon voimakkuutta voidaan säätää ohjaimessa olevalla DIP-kytkimellä.Frosta on helppo asentaa, ja se sopii kaikkiin tavallisiin kattorasioihin.