HAGER - Lattiarasia - UDCKQ FE 6M onteloas. RST

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Laitekoteloiden määrä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen muoto - muu

  • Upotuspituus - 205.5 mm

  • Upotusleveys - 205.5 mm

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438526003214

Sähkönumero

1476772

Toimittajan tuotenumero

UDCKQ06E15U

Tukkuerä

1

Kannen muoto:

muu

Upotuspituus:

205.5 mm

Upotusleveys:

205.5 mm

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Väri:

muu

Minimi asennussyvyys:

90 mm

Pituus (ulkomitta):

297.4 mm

Laitekoteloiden määrä:

2

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Kaapeliaukko kannessa:

kyllä

Pintamateriaali:

ruostumaton teräs

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

Kotelon pintakäsittely:

sinkitty

Suojakehys lattiapäällysteelle:

kyllä

Kannen suojakäsittely:

käsittelemätön

Lattiapäällysteen syvyys:

15 mm

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

kyllä

Kannen pintakäsittely:

muu

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

ei

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

ei

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

0

Soveltuu lattiakanavaan:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

Soveltuu tietokonesalin lattiaan:

kyllä

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

kyllä

Suojausluokka (IP), käytönaikainen (johtojen ulostuloaukko auki):

IP20

Suojausluokka (IP), ei käytössä (johtojen ulostuloaukko kiinni):

IP20

Lattiarasiapakkaus LARA onteloasennus kansi ruostumaton teräs Q06syvennys 15mm

LARA-lattiarasiapakkaus onteloasennukseen, nelikulmainen, korkeussäädettävä, sisältäen teräslevystä valmistetun onteloasennuskehyksen, 4 x kierretanko M8, 4 x lukitusmutteria M8, 1 x maadoitusjohdin 300 mm, kaapeliaukollisen kasettityyppisen lattiarasiakannen Q06 15 mm lattiapinnoitesyvennyksellä, tiivisteen, kaapelipidikkeen, 2 x kojerasia 3 kojeelle 45 x 45 mm. Varustus erikseen tilattavilla 45x45 kanavakalusteilla, esimerkiksi gallery-sarjasta. Tuote soveltuu asennettavaksi ontelolaattaan tai vastaavaan lattiapintaan kuivissa sisätiloissa, joissa on kuivapuhdistettavat lattiat. Standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukainen.
HUOMIO!Ontelolaatan ontelon tulee olla leveydeltään vähintään käytettävän rasian asennusaukkomitoituksen mukainen 205,5 x 205,5 mm. Minimiasennussyvyys on 90 mm. Onteloa käytetään asennuksessa kaapelireittinä ja rasian asennustilana. Pakkauksen ontelolaattakehys asennetaan ontelolaattaan avattuun onteloon tai jälkivaluun, jossa on lattiarasialle aukkovaraus. Lattiarasian kasettikansi kiinnitetään kehykseen ja korkeussäädetään pakkauksessa mukana toimitettavilla säästötapeilla. Rasiakannen korkeussäätö valmiin lattiapinnan tasalle on mahdollista välillä 5 - 22 mm.