HAGER - Asennuskanava - ATA1230 PVC 13x32x2100 tar LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
13 mmLeveys:
32 mmKiinnitystapa:
itseliimautuva ja pohjaperformointiTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 13 mm
Leveys - 32 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2100 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 099 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4012740016766
Sähkönumero
1476782
Toimittajan tuotenumero
ATA123009016BA
Tukkuerä
50
Korkeus:
13 mm
Leveys:
32 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2100 mm
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiinnitystapa:
itseliimautuva ja pohjaperformointi
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9016
Käytettävä poikkipinta:
330 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Käyttölämpötila:
-5...65 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslista ATA13x32x2100 mm pitävällä asennustarralla ja pohjarei’illä, materiaali epätasaisia pintoja myötäilevä elastinen PVC-muovi, väri liikenteenvalkoinen RAL9016. Muotokappalevalikoimaan kuuluvat asennusta nopeuttavat päätykappaleet, säädettävät sisä- ja ulkokulmat, tasokulmat, T-kappaleet ja peitejatkokappaleet ovat tilattavissa lisätarvikkeena asennuksen viimeistelemiseksi.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan