SYLVANIA - LED-valoputki T8 - T8 UO 12W 1200 865 2350lm 100K

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Pituus:

1198 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 12...12 W

  • Valovirta - 2300...2300 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Pituus - 1198 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

79 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288302522

Sähkönumero

4941367

Toimittajan tuotenumero

0030252

Tukkuerä

10

Lampputeho:

12...12 W

Valovirta:

2300...2300 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Pituus:

1198 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

100000 h

Halkaisija:

28 mm

Valotehokkuus:

192 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2300 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

58...58 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

B

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

12 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ToLEDo Platinum T8 Ultra Output, pituus 1200 mm, 12W 2350 lm, kantaG13, värilämpötila 6500K. B-energialuokan LED-putki, pitkä elinikä100000 h. Sopii korvaamaan 36 W:n loisteputken. Huurrettu lasiputki,ympärisäteilevä valonjako. 5 vuoden takuu.

ToLEDo Platinum T8 on erittäin valotehokas LED-putki. Elinikä 100 000 tuntia – kestää 3,5 kertaa pidempään kuin tavallinen loisteputki. Energiatehokas, joten investoinnin takaisinmaksuaika on lyhyt. Käyttökohteina mm. tehtaat automyymälät, toimistot, luokkahuoneet, supermarketit ja tavaratalot.

Tärkeimmät ominaisuudet, pituudet 1200 mm ja 1500 mm

  • Tehot 12W ja 17W
  • 2520 – 3330 lm
  • Erinomainen valotehokkuus jopa 210 lm/W
  • Värilämpötilat 4000K ja 6500K
  • Ympärisäteilevä valonjako 300°
  • Kanta G13
  • Putken pinta on huurrettu ja opaalipintainen
  • Lasiputki ja alumiinipäädyt, sama ulkonäkö kuin perinteisellä l
  • oistelampulla
  • Huippuunsa hiottu energiatehokkuus, energiansäästö yli 60%
  • Sallittu ympäristölämpötila -20°C – +55°C
  • Korvaa 100% valotehollaan uuden loistelampun
  • Takuu 5 vuotta Energialuokat: A (4000K) ja B (6500K)
  • Elinikä 100 000 h
  • Pakkauskoko 10 kpl
  • Suosittelemme kompensointikondensaattorin poistamista magneettisella kuristimella varustetuissa valaisimissa
  • Sopii suoraan verkkojännitteeseen (AC 220-240V)
  • Ei sovellu käytettäväksi elektronisen liitäntälaitteen kanssa

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan