TRADEFORCE - Paristo alkali - LR03 AAA alkaline 10kpl

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Paristo alkali - LR03 AAA alkaline 10kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kennojen lukumäärä:

10

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 1.5 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 1270 mAh

  • Kennojen lukumäärä - 10

  • Malli / Tyyppi - alkali-mangaani

  • Kokoluokitus - AAA (mikro)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268401924

Sähkönumero

8707147

Toimittajan tuotenumero

0003560021

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

1.5 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

1270 mAh

Kennojen lukumäärä:

10

Malli / Tyyppi:

alkali-mangaani

Kokoluokitus:

AAA (mikro)

IEC-luokitus:

LR 03

Muu luokitus:

AAA/AM 4

Kokonaiskorkeus:

43.3 mm

Halkaisija:

9.8 mm

Paino:

11.2 g

Industrial. 1270 mAh. 10 vuoden varastointiaika. 10 kpl pakkauksessa.

Description:
  • 1270mAh
  • Holds Power For Up To 10 Years In Storage
  • 10 pcs / pack

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan