FINNSAT - Kamera-IP - 4MP Bullet 4G 4.0mm IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)
Power over Ethernet - ei ole
Polttovälin koko - 4...4 mm
Kuvajärjestelmä - PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096343084
Sähkönumero
7133182
Toimittajan tuotenumero
IPC2A14LP-ADF40KC-4G-E
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
standardi (kiinteä)
Power over Ethernet:
ei ole
Polttovälin koko:
4...4 mm
Kuvajärjestelmä:
PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Väri:
valkoinen
Pikselien määrä (Mpx):
4
Muistikapasiteetti:
512 GB
Infrapunalampulla (IR):
kyllä
Max. infrapunan ulottuvuus:
50 m
Äänisisääntulojen lukumäärä:
1
Ääniulostulojen lukumäärä:
1
Ilkivaltasuojattu:
ei
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Näkökenttä, vaaka:
79...79 °
Näkökenttä, pysty:
42.3...42.3 °
Energiankulutus:
6.8 W
Syöttöjännite:
12...12 V
Jännitetyyppi:
DC
Halkaisija:
148.3 mm
Korkeus:
96 mm
Leveys:
113 mm
Syvyys:
169 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Protokolla:
TCP/IP
Käyttölämpötila:
-30...60 °C
Moottorizoom:
ei
Tarkennus:
kiinteä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Rakennetyyppi:
bullet-tyyppinen
Seinäasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kaiutin:
kyllä
Tasoon asennettu /uppoasennus:
ei
HDMI-liitin:
ei
Sisältää muistikortin:
ei
Mikrofoni:
kyllä
Tukee Motion JPEG koodekkia:
kyllä
Tukee H.264 koodekkia:
kyllä
Tukee H.265 koodekkia:
kyllä
Valkovalolla:
kyllä
Lämpökamera:
ei
WDR (Wide Dynamic Range):
120 dB
VGA-liitäntä:
ei
Mini DisplayPort:
ei
DVI-liitäntä:
ei
BNC-liitäntä:
ei
DisplayPort-liitäntä:
ei
Mini HDMI-liitäntä:
ei
S-Video-liitäntä:
ei
USB-C-liitäntä:
ei
Modulaarinen (objektiivi ja kamera erotettu):
ei
Max. valkoinen valoalue:
30 m
Muistikorttipaikalla:
kyllä
Integroitu tekoälyanalyysi:
kyllä
Integroitu äänianalyysi:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Ominaisuudet
- 4MP, 1/3"" CMOS-sensori, joka tuottaa korkealaatuisen kuvan (2560x1440) jopa 30 fps nopeudella.
- Tukee 4G-verkkoa, mikä mahdollistaa kameran käytön paikoissa, joissa ei ole kiinteää internet-yhteyttä.
- Hälytys: tulo ja lähtö
- Ääni: tulo ja lähtö
- Sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin
- Smart IR -tekniikka, joka mahdollistaa jopa 50 metrin IR-etäisyyden ja 30 metrin valkoisen valon etäisyyden.
- 512Gt Micro SD -muistikorttipaikka
- IP67-luokitus, joka suojaa kameraa pölyltä ja vedeltä.
FINNSAT -tuote
Tutustu FINNSAT-sarjaan