ELKO - Moottorinsäädin ELKO One - 20-400VA IP21, MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väri - musta
Käyttötapa - säätönuppi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160500984
Sähkönumero
2610193
Toimittajan tuotenumero
EKO50098
Tukkuerä
5
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
musta
Käyttötapa:
säätönuppi
ELKO One moottorisäädin musta
ELKO One moottorisäädin musta. Ruuviliittimet tarjoavat luotettavan ratkaisun johtojen kytkentään. Siinä on oikosulku- ja automaattinen ylikuormasuojaus. Sen nimellisjännite on 230 V AC taajuudella 50/60 Hz. Sen nimellinen tehon induktiivinen kuorma on 20-400 W. Tuotteen mitat ovat (W) 71 mm x (K) 71 mm x (S) 51 mm. Se on valmistettu kierrätetystä polykarbonaatista (PC). Tuotteen väri on musta (RAL 9005) ja se on mattapintainen. Se saavuttaa IP21-suojaustason.
ELKO One valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen. ELKO One muotoilu on moderni ja siro, sileällä mattapintaisella viimeistelyllä. Sarja on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käyttäen kierrätettyä muovia, kierrätettyä pakkausmateriaalia ja Cradle to Cradle -sertifioitua tuotantoa.
ELKO One moottorisäädin musta. Ruuviliittimet tarjoavat luotettavan ratkaisun johtojen kytkentään. Siinä on oikosulku- ja automaattinen ylikuormasuojaus. Sen nimellisjännite on 230 V AC taajuudella 50/60 Hz. Sen nimellinen tehon induktiivinen kuorma on 20-400 W. Tuotteen mitat ovat (W) 71 mm x (K) 71 mm x (S) 51 mm. Se on valmistettu kierrätetystä polykarbonaatista (PC). Tuotteen väri on musta (RAL 9005) ja se on mattapintainen. Se saavuttaa IP21-suojaustason.
ELKO One valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen. ELKO One muotoilu on moderni ja siro, sileällä mattapintaisella viimeistelyllä. Sarja on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käyttäen kierrätettyä muovia, kierrätettyä pakkausmateriaalia ja Cradle to Cradle -sertifioitua tuotantoa.
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan