ELKO - Keskiölevy ELKO One - USB-lataus PR A+C 21W PD VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäislähtövirta - 3000 mA
Malli / Tyyppi - muu
Asennustapa - uppoasennus
Väri - valkoinen
Käyttöjännite - 220...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7020160500892
Sähkönumero
7005869
Toimittajan tuotenumero
EKO50089
Tukkuerä
5
Enimmäislähtövirta:
3000 mA
Malli / Tyyppi:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
valkoinen
Käyttöjännite:
220...240 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kytkentätapa:
ruuviliitos
RAL-numero:
9003
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
40 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
29 mm
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Antibakteerinen käsittely:
ei
USB-A porttien lukumäärä:
1
USB-C porttien lukumäärä:
1
Lähtöjännite:
5...20 V
Energiankulutus:
21 W
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Power Delivery tekniikka mahdollistaa annettavan virran määrittelyn ladattavan laitteen mukaan, mikä mahdollistaa aina optimaalisen ja turvallisen latauksen. Power Delivery lataa aina liitetyn laitteen sallimalla suurimmalla teholla. USB-A antaa enintään 18 W virtaa pienille elektronisille laitteille ja tukee pikalatausta ja patentoituja protokollia: DC 5V 3A 15 W; DC 9V 2A 18 W; DC 12V 1,5 A 18 W.USB-C tarjoaa enintään 21 W pikalataustehoa mobiililaitteille, ja se tukee myös PD-pikalatausta ja patentoituja protokollia: DC 5V 3A 15 W; DC 9V 2,33A 21 W; DC 12V 1,75A 21 W; DC 5V-12V 0,1A-3A USB-A- ja USB-C-porttien enimmäisteho on 17 W ja enimmäisvirta 2,4 A kutakin porttia kohti. Valmiustilateho on < 0,05 W ja tulojännite on 220–240 VAC 50-60 Hz:n taajuudella. Tuotteen käyttöikä on 30 000 tuntia ja lähtöteho 21 W 25 °C. Tuotteen mitat ovat (W) 71 mm x (K) 71 mm x (S) 40 mm. Se on valmistettu kierrätetystä polykarbonaatista (PC). Tuotteen väri on kirkkaan valkoinen (RAL 9003) ja se on mattapintainen. Se saavuttaa IP20-suojaustason. ELKO One valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen. ELKO One muotoilu on moderni ja siro, sileällä mattapintaisella viimeistelyllä. Sarja on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käyttäen kierrätettyä muovia, kierrätettyä pakkausmateriaalia ja Cradle to Cradle -sertifioitua
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan