ELKO - Keskiölevy ELKO One - Antennikeskiölevy TV/R MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - muu
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7020160501264
Sähkönumero
7514420
Toimittajan tuotenumero
EKO50126
Tukkuerä
10
Käyttö:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
musta
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
8 mm
Eristetyt liittimet:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
ELKO One Antennikeskiölevy TV/R (musta)Sopivuus: Yhteensopiva markkinoiden yleisimpien antenni- ja multimediapistorasioiden kanssa.Aukot: Kaksi aukkoa radio- ja TV-vastaanottimille, sekä mahdollisuus kolmanteen aukkoon satelliitti-/multimedialaitteille.Mitat: Leveys 71 mm, Korkeus 71 mm, Syvyys 8 mm.Materiaali: Kierrätetty polykarbonaatti (PC).Väri: Musta (RAL 9005), mattapintainen.Suojaustaso: IP20.ELKO One -valikoima tarjoaa sähköasennustarvikkeita, elektroniikkatuotteita ja datatuotteita, sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen. Moderni ja siro muotoilu yhdistää sileän mattapintaisen viimeistelyn kestävän kehityksen periaatteisiin, hyödyntäen kierrätettyä muovia ja pakkausmateriaalia sekä Cradle to Cradle -sertifioitua tuotantoa.
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan