Varastointi päättyy

UPONOR INFRA - Suojakouru - XYS 20120 75X1035 SN16 PUN R.

Uponor Infra Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

punainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - muu

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Pituus - 1035 mm

  • Leveys - 75 mm

  • Korkeus - 75 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 294 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6414900394550

Sähkönumero

5213489

Toimittajan tuotenumero

1162439

Tukkuerä

294

Muoto:

muu

Malli / Tyyppi:

suora

Pituus:

1035 mm

Leveys:

75 mm

Korkeus:

75 mm

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

PVC

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

punainen

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

KAAP. SUOJAKOURU XYS 20120 75X1035 SN16 PUNAINEN RAITA PVC Sileä kaapelinsuojakouru, jossa on punainen raita. Kourut ovat lujuusluokkaa SN16. Materiaali PVC