Etusivu

PHILIPS - Runkovalaisin - 5000LM 840 L1200 IP68 LJ. D

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

39 W

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 39 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

827 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8719514947375

Sähkönumero

4350694

Toimittajan tuotenumero

911401828084

Tukkuerä

6

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

39 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Häikäisyarvo (UGR):

26

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

1315 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Kotelon pintakäsittely:

käsittelemätön

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

82.5 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

175...175 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

82.5 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

1.6

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

30

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

80 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

34

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

CoreLine Tubular Waterproof WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200.Valovirta 5000lm, teho 39W, valotehokkuus 128lm/W, värilämpötila 4000K,IP68, IK10, elinikä 100000h (L70), ON/OFF, 1-vaihe läpijohdotus.D-luokitus. Käyttö: teollisuus, sisä- ja ulkotilat CoreLine Tubular Waterproof

Ominaisuudet
  • Valovirta: 5000 lm
  • Teho: 39 W
  • Valotehokkuus: 128 lm/W
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 130°
  • Erittäin leveä valokeila
  • Ei Himmennettävä
  • ON/OFF
  • 1-vaihe läpijohdotettu, läpivienti päädyssä
  • IP68- ja IK10- luokitus
  • Käyttölämpötila: -20...+40 °C
  • Koko: 1200 mm
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Elinikä: 100 000 h (L70)
  • 5 vuoden tuotetakuu
  • Nopea asennus ilman työkaluja joko pinta-asennettuna kattoon tai ripustettuna (sisällä tai ulkona)
  • Asennus kahdella kiinnikesalvalla pintaan ripustusvaijerilla tai ketjulla ulko- ja sisätiloihin
  • Koko valaisimen mitalla sijoitettavat asennuskiinnikkeet
Käyttökohteet
  • Yleisvalaistuskohteet: hallit, varastot ja teollisuus (PC)
  • Pysäköintialueet ja katokset
  • Autotallit ja korjaamot
Lisätarvikkeet
  • Ripustussarja sisävalaistukseen WT210Z SW2, sähkönumero 4151370
  • Ripustussarja sisä- sekä ulkovalaistukseen WT210Z SC, sähkönumero 4151371
CoreLine Tubular Waterproof on monipuolinen vesitiivis ja ammoniakkia kestävä teollisuuteen, pysäköintialueille tai katoksiin, elintarviketuotantotiloihin, navettaan, sikalaan tai kanalaan sisävalaistuskohteisiin. Saatavilla kaksi eri versiota: ammoniakkia kestävä vesitiivisversio (PMMA) ja polykarbonaattiknnella vesitiivisversio (PC). Molemmat mallit ovat 1-vaihe läpijohdotettuja ja ON/OFF korkealla IP- ja IK-luokituksella. Valaisimet ovat suojattu pölyltä, vedeltä ja iskuilta, joten niitä voidaan käyttää vaativissa käyttökohteissa. Asennus onnistuu nopeasti ilman työkaluja valmiin läpijohdotuksen ja ulkoisen liittimen ansiosta, eikä valaisinta tarvitse avata asennusta varten. Nämä vesitiiviit valaisimet voidaan asentaa joustavasti kattoon tai ripustettuna sekä sisä- että ulkotiloihin.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.