PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - SP250Z C1700P3 WH

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimien määrä:

3

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäkaapeli

  • Johtimien määrä - 3

  • Väri - valkoinen

  • Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8720169617841

Sähkönumero

4151415

Toimittajan tuotenumero

910505103765

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kytkentäkaapeli

Johtimien määrä:

3

Väri:

valkoinen

Nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Leveys:

86 mm

Pituus:

1700 mm

Korkeus/syvyys:

27 mm

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

Philips TrueCircle- lisätarvike SP250Z C1700P3 WH. 3-napainen virtajohto, valkoinen, kokonaispituus 1700 mm. Yhteensopiva TrueCircle pinta-/ripustusvalaisinten 4151387 ja 4151389 kanssa.

Philips TrueCircle -lisätarvike (3-napainen virtajohto)

Ominaisuudet
  • 3-napainen
  • Kokonaispituus: 1 700 mm
  • Väri: valkoinen
Liittyvät tuotteet
  • TrueCircle SM250C 20S/840 PSD PSP D380 WH (4151387)
  • TrueCircle SM250C 37S/840 PSD O D500 WH (4151389)

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.