NARVI BLACK - Seinäkiuas - NM 9 kW musta

KopioiKopioi
NARVI BLACK - Seinäkiuas - NM 9 kW musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

9 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinämalli

  • Teho - 9 kW

  • Leveys - 430 mm

  • Korkeus - 580 mm

  • Syvyys - 280 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418530900358

Sähkönumero

8290204

Toimittajan tuotenumero

900035

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinämalli

Teho:

9 kW

Leveys:

430 mm

Korkeus:

580 mm

Syvyys:

280 mm

Narvi NM 9 kW musta

Narvi NM -sähkökiukaat on suunniteltu helppokäyttöisiksi ja kestäviksi peruskiukaiksi. Kiuas on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista suuren kivitilansa ansiosta se antaa hyvät löylyt. Asennusvaiheessa ohjauskytkimet on helppo asentaa joko oikealle tai vasemmalle puolelle kiuasta.