NARVI BLACK - Seinäkiuas - NS 600 musta

KopioiKopioi
NARVI BLACK - Seinäkiuas - NS 600 musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

6 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinämalli

  • Teho - 6 kW

  • Leveys - 270 mm

  • Korkeus - 600 mm

  • Syvyys - 270 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417810030808

Sähkönumero

8290466

Toimittajan tuotenumero

913130

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinämalli

Teho:

6 kW

Leveys:

270 mm

Korkeus:

600 mm

Syvyys:

270 mm

Narvi NS 600 musta

Narvi NS -sähkökiuas tarjoaa verkkokiukaan löylyominaisuudet ja seinäkiukaan helppouden. Kiuas on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista Lapin tehtaalla.. Asennusvaiheessa ohjauskytkimet on helppo asentaa joko oikealle tai vasemmalle puolelle kiuasta. Kiuas ei tarvitse erillisistä lämpötila-anturia, vaan se sijaitsee kiukaassa. Narvi NS on oiva valinta niille, jotka haluavat korvata aikaisemman seinälle asennettavan kiukaan verkkokiukaalla.