TRADEFORCE - Johdinside teräs 100 kpl - 304 Ruost. teräs 7,9x520

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nauhan leveys:

7.9 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.6 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

520 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 7.9 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 520 mm

  • Materiaali - metalli

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Kiristysmekanismi - pallolukitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,09 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7630268403355

Sähkönumero

1311537

Toimittajan tuotenumero

0000460081

Tukkuerä

1

Nauhan leveys:

7.9 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

520 mm

Materiaali:

metalli

Väri:

ruostumaton teräs

Kiristysmekanismi:

pallolukitus

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ei ole

Nipun halkaisija:

15...163.8 mm

Malli / Tyyppi:

ilman hammastusta

Siteen paksuus:

0.25 mm

Pienin vetolujuus:

1500 N

Käyttölämpötila-alue:

-60...300 °C

Asennuslämpötila:

-80...300 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

VG-hyväksyntä:

ei

MIL-hyväksyntä:

ei

UL-hyväksyntä:

kyllä

Materiaalin paloluokitus UL94:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

304 Stainless Steel Industrial johdinside. Pussissa 100 kpljohdinsiteitä. Väri: hopea. Kestää korkeita lämpötiloja, kemikaaleja, säteilyä, hapettumista ja korroosiota.

Valmistettu 304 ruostumattomasta teräksestä. Numerosarja 304 ruostumattomassa teräksessä viittaa sen koostumukseen ja ominaisuuksiin. 304 ruostumaton teräs on yksi yleisimmistä ruostumattoman teräksen laaduista. Se on seos, joka sisältää pääasiassa rautaa, hiiltä, kromia ja nikkeliä.

Keskeiset ominaisuudet:
  • Kromi (18%): Antaa teräkselle sen korroosionkestävyyden.
  • Nikkeli (8%): Parantaa kestävyyttä ja muovattavuutta.
  • Austenittinen rakenne: Ei-magneettinen ja hyvä korroosionkestävyys.
304 ruostumaton teräs on erittäin suosittu sen monipuolisuuden ja kestävyyden vuoksi, ja sitä käytetään laajalti esimerkiksi keittiövälineissä, rakennusmateriaaleissa ja teollisissa sovelluksissa.

TRADEFORCE

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan