OBO BETTERMANN - Lattiakanava UFS - S3 35048-2, FS, KZnOL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

350 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm

Korkeus:

48 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot38 mm

Osastojen lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Yläosa irrotettavissa:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 350 mm

  • Korkeus - 48 mm

  • Osastojen lukumäärä - 3

  • Pituus - 2000 mm

  • Käyttöalue - pintavalu

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012197352165

Sähkönumero

1416041

Toimittajan tuotenumero

7400291

Tukkuerä

1

Leveys:

350 mm

Korkeus:

48 mm

Osastojen lukumäärä:

3

Pituus:

2000 mm

Käyttöalue:

pintavalu

Materiaali:

teräs

Yläosa irrotettavissa:

kyllä

Pinnan suojaus:

sinkitty

3-osainen lattiakanava valuasennukseen, valun vähimmäispaksuus kanavanpäällä on 35mm, kuumasinkitty EN 10147 ~ 20 µm, 2000x350x48, a=120,b=110, h=48, St, FS

Valun sisään asennettava avattava lattiakanava
Valuasennuksessa käytetään yleensä teräksisiä lattiakanavia, jotka on valmistettu kestämään koko rakennuksen elinikä. Potentiaalintasaukseen liitettäessä ne täyttävät nykyiset EMC-vaatimukset. Lattiakanavat ovat tilavia ja niihin on helppo asentaa kaapelit. Jälkiasennettunakin voidaan asentaa valmiskaapeleita joissa on suuret liittimet. Kanavaa on saatavana useita eri kokoja kaksi- tai kolmeosaisena. Kanavat kiinnitetään raakalattiaan jatkokappaleiden avulla. Kanava asennetaan valurasiaan kanava-aihioiden läpi ja kiinnitetään kiinnityskappaleen avulla. Samalla kanava maadottuu valurasiaan. Valurasia säädetään kulmissa olevista säätöruuveista oikealle korkeudelle. Lattiakanavan päälle tuleva valu on oltava vähintään 35 mm, jotta estetään valun murtuminen.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan