OBO BETTERMANN - Pystykulma UFS - KV2 19038-2, FS, KZnOL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 mm

Korkeus:

38 mm

Osastojen lukumäärä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 190 mm

  • Korkeus - 38 mm

  • Osastojen lukumäärä - 2

  • Suunnanmuutos - pystysuora

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012197349448

Sähkönumero

1416042

Toimittajan tuotenumero

7400623

Tukkuerä

4

Leveys:

190 mm

Korkeus:

38 mm

Osastojen lukumäärä:

2

Suunnanmuutos:

pystysuora

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

sinkitty

Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:

ei

Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu):

kyllä

2-osainen pystykulma valuasennukseen, kuumasinkitty EN 10147 ~ 20 µm,190x38, a=80, b=110, h=38, St, FS

Valun sisään asennettava avattava lattiakanava
Valuasennuksessa käytetään yleensä teräksisiä lattiakanavia, jotka on valmistettu kestämään koko rakennuksen elinikä. Potentiaalintasaukseen liitettäessä ne täyttävät nykyiset EMC-vaatimukset. Lattiakanavat ovat tilavia ja niihin on helppo asentaa kaapelit. Jälkiasennettunakin voidaan asentaa valmiskaapeleita joissa on suuret liittimet. Kanavaa on saatavana useita eri kokoja kaksi- tai kolmeosaisena. Kanavat kiinnitetään raakalattiaan jatkokappaleiden avulla. Kanava asennetaan valurasiaan kanava-aihioiden läpi ja kiinnitetään kiinnityskappaleen avulla. Samalla kanava maadottuu valurasiaan. Valurasia säädetään kulmissa olevista säätöruuveista oikealle korkeudelle. Lattiakanavan päälle tuleva valu on oltava vähintään 35 mm, jotta estetään valun murtuminen.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan