LUXOMAT - Liiketunnistin - Aleum Glow AD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 16 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - antrasiitti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
26 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007529931347
Sähkönumero
2603417
Toimittajan tuotenumero
93134
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
16 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
54 mm
Korkeus:
105 mm
Syvyys:
72 mm
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Valvonta-alue:
180 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Maksimi läsnäoloalue:
400 m²
Kattoasennus:
ei
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7016
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Taajuus:
50...60 Hz
Valaistustason raja-arvo:
10...2500 lx
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio