FRONIUS - Latausasema peruslataus - Fronius Wattpilot Flex Home 11

FRONIUS INTERNATIONAL GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Enimmäisteho per latauspiste:

11 kW

MID:n mukainen energiamittari:

ei

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

1

Kannettava:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 11 kW

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • MID:n mukainen energiamittari - ei

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 1

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V009633

Toimittajan tuotenumero

4,240,170

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

11 kW

Latauspisteiden määrä:

1

MID:n mukainen energiamittari:

ei

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

1

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

1.6

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Radiostandardi 4G:

ei

Energiamittari:

kyllä

Latauskaapelin pituus:

6 m

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

0

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

1

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:

kyllä

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Kannettava:

ei

Sisältää näytön:

kyllä

Syöttöjännite:

230...415 V

Leveys:

195 mm

Korkeus:

325 mm

Syvyys:

105 mm

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

11 kW

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Latauslokien vienti:

kyllä

Kytkinhitsauksen tunnistus:

kyllä

Radiostandardi 5G:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

2.5...10 mm²

Seinäasennus:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Putkiasennus mahdollinen:

ei

Enimmäislähtövirta AC 50 Hz:

16 A

Ylijännitesoujamoduulilla:

ei

Lattia asennus:

ei

Fronius Wattpilot Flex Home, AC latausasema 11kW, 6m Type2 kaapeli,RFID, AC ja DC vikavirtasuojaukset, OCPP, V2G ISO15118



Fronius Wattpilot Flex tekee vaikutuksen käyttäjäystävällisellä käyttöliittymällä, jossa on intuitiiviset kosketusnäppäimet ja selkeä valikkonavigointi. Integroitujen WLAN- ja LAN-liitäntöjen ansiosta se voidaan helposti integroida kotiverkkoon. Solar.wattpilot-sovelluksen avulla voit kätevästi ohjata ja valvoa seinärasiaa älypuhelimella tai tabletilla - milloin ja missä tahansa. RFID*-tekniikan ansiosta voit hallita erilaisia käyttäjäprofiileja ja säilyttää aina täyden hallinnan kaikkiin latausprosesseihin.