ZARGES - Työpukki - XLStep P2x2 kapea

Zarges Oy
KopioiKopioi
ZARGES - Työpukki - XLStep P2x2 kapea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

400...400 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Leveys - 400...400 mm

  • Korkeus - 490...490 mm

  • Kantavuus - 150 kg

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003866401017

Sähkönumero

6423873

Toimittajan tuotenumero

40101

Tukkuerä

1

Materiaali:

alumiini

Leveys:

400...400 mm

Korkeus:

490...490 mm

Kantavuus:

150 kg

Työpukki XLstep P kapea 0,49m 2x2 askelmaa

ZARGES XLSTEP P – Erittäin vakaa työpukki turvallista ja tehokasta työtä varten

¦ Maksimaalinen vakaus, 9° ulospäin kääntyvät sivujohteet.
¦ Eloksoidut sivujohteet kestää kovaa kulutusta, eikä mustaa käsiä.
¦ Mukava nousu, 92 mm erikoissyvät askelmat.
¦ Erityisen suuret jalkatulpat (106 x 58 mm) mahdollistaa käytön myös teräsritilällä.