GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat5e ulk F/UTP must K100 Fca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Kategoria - 5E
Ulkovaipan väri - musta
Johdinmateriaali - alumiini
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Fca
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 124 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4040849572944
Sähkönumero
V009807
Toimittajan tuotenumero
57294
Tukkuerä
4
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kategoria:
5E
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
alumiini
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Pakkauksen sisältö:
100 m
AWG:
24
Yhteinen suoja:
folio
Parisuojaus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5.7 mm
Kaapelityyppi:
F/UTP
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio